Motion
RH350-NIST
Psychrometer à hygrothermomètre pour la température et l’humidité - Certificat NIST, température standard de -4 à 122 °F, humidité relative de 10 à 90  %
N° D’ARTICLE MI03180092
N° MFRRH350-NIST
Prix281.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Psychrometer à hygrothermomètre pour la température et l’humidité - Certificat NIST, température standard de -4 à 122 °F, humidité relative de 10 à 90  %
N° D’ARTICLE MI03180092
N° MFRRH350-NIST
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
Prix281.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±3 %
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Comprend
    Wo Sondes de température à fil à billes de type K et 4 piles AAA
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Compteur de température/humidité avec point de rosée et ampoule humide
  • Humidité relative
    10 à 90  %
  • Plages de température secondaires
    -6.9 à 122 °F (ampoule humide), -328 à 2498 °F (température externe), -90.4 à 122 °F (point de rosée)
  • Plage de température
    -4 à 122 °F

Aperçu

Description du fabricant
RH350-NIST PSYCHROMÈTRE AVEC NIST
  • Mesures différentielles de surchauffe : T1-T2, Air-T1, T1-Dewpoint
  • Entrée de sonde de température externe double de type K
  • Affichage simultané de %HR, température et point de rosée ou ampoule humide ou température de sonde externe
  • Interface RS-232 intégrée (câble RS-232 en option) - utilise Windows® Hyperterminal pour télécharger des données sur un PC
  • La mémoire stocke jusqu’à 99 enregistrements de données
  • Complet avec deux sondes de température à fil à billes de type K et 4 piles AAA