Spécifications
Dimensions
- Écart de base67-1/2 po
- Largeur inférieure31 po
- Hauteur de la plate-forme8 pi
- Taille de l’échelle8 pi
- Poids38.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesÉquipé de Da Boot pour une semelle antidérapante, le système SHOX et le ProTop, un dessus moulé structurel non conducteur avec plateau de quincaillerie, un porte-canette de peinture, des fentes pour outils pour homme à tout faire, un porte-tuyau, un avant courbé du dessus offre le confort de la jambe et un aimant pratique pour fixer les petites pièces en acier.
- Cote de serviceType IA
- Matériau de l’échelleFibre de verre
- Type d’échelleEscabeau
- MatérielFibre de verre
- Normes respectéesOSHA, ANSI A14.5, CSA
- Capacité de poids300 lb