Motion
32040XJ
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 200 mm d’alésage, 310 mm de diamètre extérieur, 70 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03186381
N° MFR32040XJ
Prix3,117.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 200 mm d’alésage, 310 mm de diamètre extérieur, 70 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03186381
N° MFR32040XJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,117.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Largeur du cône
    70 mm
  • Gobelet Largeur  
    53 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    310 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    41.45 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux coniques métriques à diamètre rond 32040XJ , diamètre de 200 mm, diamètre extérieur de 310 mm, 70 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Capacité de charge dynamique
    760000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176068157
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176068157

Aperçu

Description du fabricant
32040XJ (HR32040XJ)
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés