Motion
DPAS-30R
Bouchons d’oreille avec cordon AirSoft, homologués 27dB , forme à bride réutilisable, PK 100
N° D’ARTICLE MI03191976
N° MFRDPAS-30R
Prix2.05 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille avec cordon AirSoft, homologués 27dB , forme à bride réutilisable, PK 100
N° D’ARTICLE MI03191976
N° MFRDPAS-30R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.05 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Rouge
  • Couleur du cordon
    Rouge
  • Matériau du cordon
    Polycorde
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    27 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Bleu
  • Matériau de la fiche
    Vinyle
  • Forme de la fiche
    Bride
  • Gamme de produits
    AirSoft
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974, CSA Classe AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
  • CUP_NON
    033552000914

Aperçu

Description du fabricant
DPAS-30R BOUCHONS D’OREILLE, AIRSOFT
  • Les ailettes internes créent une barrière antibruit imbriquée et offrent une atténuation fiable pour presque tous les porteurs (lors d’une insertion appropriée)
  • Quatre brides douces et arrondies signifient moins de pression à l’intérieur du conduit auditif, éliminant ainsi cette sensation de colmatage
  • Confort accru, surtout pour un port à long terme
  • La tige ferme facilite l’insertion et le retrait du conduit auditif
  • La forme fuselée s’adapte mieux au conduit auditif
  • Prix par paire, 100 paires par boîte, 10 boîtes par caisse
  • Taille unique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon