Motion
48-00-5017

MILWAUKEE TOOL
48-00-5017

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 6, 1/2 po taille de tige, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03222326
N° MFR48-00-5017
Prix51.91 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5017

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 6, 1/2 po taille de tige, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03222326
N° MFR48-00-5017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.91 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.05 po
  • Poids
    0.48 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de mise à la terre en feuillage Milwaukee offrent des coupes rapides et nettes dans le bois propre, le contreplaqué, l’OSB et les matériaux de bois d’ingénierie.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082643
  • Nombre de dents
    72
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    6
  • CUP_NON
    045242082643

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5017 SUPER SAWZALL BL 6T 12LG
  • La conception à goulot profond coupe jusqu’à 25 % plus rapidement que les lames en bois standard
  • Le processus de mise à la terre de la lame crée des dents très tranchantes pour des coupes nettes
  • 5 lames par sachet
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité