Motion
48-00-8182

MILWAUKEE TOOL
48-00-8182

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 14, 1/2 po taille de tige, 6 po long
N° D’ARTICLE MI03222342
N° MFR48-00-8182
Prix71.77 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8182

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 14, 1/2 po taille de tige, 6 po long
N° D’ARTICLE MI03222342
N° MFR48-00-8182
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
Prix71.77 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Poids
    1.03 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal Kerf minces avec la double mise à niveau du double usage s’appuient sur une forme de dent optimisée pour une durée de vie plus longue et une vitesse accrue. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Préservant un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour effectuer des coupes rapides et flexibles.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    25 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083251
  • Nombre de dents
    14
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    14
  • CUP_NON
    045242083251

Aperçu

Description du fabricant
48-00-8182 SUPER SAWZALL BL 14T 6LG
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité