Motion
48-01-6094

MILWAUKEE TOOL
48-01-6094

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 8 à 12, 1/2 po de diamètre de tige, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI03222359
N° MFR48-01-6094
Prix247.03 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6094

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 8 à 12, 1/2 po de diamètre de tige, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI03222359
N° MFR48-01-6094
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
Prix247.03 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.05 po
  • Poids
    4.91 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® conçoit et fabrique des lames SAWZALL® pour les applications professionnelles les plus difficiles. Le matériau, la géométrie de la lame et le traitement thermique sont conçus pour maximiser les performances de coupe à usage général.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (50) Lames Super SAWZALL de 12 po, 8/12 TPI
  • Numéro CUP du fabricant
    045242084715
  • Nombre de dents
    144
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    8 à 12
  • CUP_NON
    045242084715

Aperçu

Description du fabricant
48-01-6094 SUPER SAWZALL BL 8/12T 12LG
  • L’angle de soulagement double réduit la contrainte dentaire pour une longue durée de vie
  • Le processus de formage de précision crée des dents plus tranchantes pour une coupe rapide
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité
  • 50 lames par emballage