Motion
48-42-0240

MILWAUKEE TOOL
48-42-0240

Lame de scie sauteuse dentée - acier au carbone, U-Shank, 8 TPI, 3-1/8 po de long
N° D’ARTICLE MI03223027
N° MFR48-42-0240
Prix15.50 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-0240

Lame de scie sauteuse dentée - acier au carbone, U-Shank, 8 TPI, 3-1/8 po de long
N° D’ARTICLE MI03223027
N° MFR48-42-0240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.50 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3.125 po
  • Longueur
    3-1/8 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Largeur
    0.28125 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de lame
    Scie sauteuse U-Shank
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier à haute teneur en carbone
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242136551
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    25
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    U-Shank
  • Tpi
    8
  • CUP_NON
    045242136551

Aperçu

Description du fabricant
48-42-0240 SCIE JIG BL HCS 8T 3-1/8LG
  • Robuste : construction avancée pour une longue durée de vie, même dans les applications professionnelles difficiles
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents facilitent une coupe rapide et droite du bois
  • Polyvalent : présente un tenon universel
  • La construction à dents inversées empêche les éclats supérieurs lors de la coupe du bois
  • Conçu et construit pour les travaux lourds