Motion
48-62-4005

MILWAUKEE TOOL
48-62-4005

Mèche de burin de marteau - matériau en acier allié, 1-1/8 po dia. tige, 20 po OAL
N° D’ARTICLE MI03223242
N° MFR48-62-4005
Prix32.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4005

Mèche de burin de marteau - matériau en acier allié, 1-1/8 po dia. tige, 20 po OAL
N° D’ARTICLE MI03223242
N° MFR48-62-4005
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
Prix32.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/8 po
  • Poids
    5.97 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Burin à marteau
  • Comprend un protège-main
    Burin hexagonal démo 1-1/8 po 20 po étroit
  • Numéro CUP du fabricant
    045242153756
  • Matériel
    Acier allié
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242153756

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4005 20" NARROW CHISEL