Motion
49-57-1064

MILWAUKEE TOOL
49-57-1064

1-1/16 po. Pince coupante à empreinte rapide en acier, coupe-mâchoire .
N° D’ARTICLE MI03224191
N° MFR49-57-1064
Prix172.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-57-1064

1-1/16 po. Pince coupante à empreinte rapide en acier, coupe-mâchoire .
N° D’ARTICLE MI03224191
N° MFR49-57-1064
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
Prix172.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.25 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Coupe-bordure à changement rapide Steel Hawg
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Feuille métallique
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    49-57
  • Type de tige
    Verrouillage par rotation
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
49-57-1064 CUTTER 1 1/16" STEEL HAWG
  • Coupe plus rapide : la géométrie alternée de la forme des dents permet de couper l’acier rapidement
  • Longue durée de vie : les dents en carbure résistantes à l’abrasion augmentent la durée de vie de la lame et produisent une coupe plus propre
  • Entraînement à tangage à changement rapide : des changements rapides vous permettent de travailler plus efficacement
  • À utiliser sur un 4252 Steel Hawg