Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame93 po
- Largeur de lame3/4 po
- Profondeur de coupe maximale7 po
- Longueur totale49-1/2 po
- Poids de l’outil286 lb
Détails
- Vitesse maximale260 pi2/min
- Nombre de pièces1
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension115 V
Aperçu
- Moteur monophasé 115/230V homologué UL
- Nœud et lit en fonte épaisse
- Alimentation hydraulique vers le bas pour faciliter la coupe
- Engrenage durci et vis sans fin
- Armoire roulante avec plateau à copeaux intégré
- Arrêt automatique après coupe
- Offert de série avec une table de travail verticale, un système de refroidissement, une lame bimétallique de 3/4 po, un arrêt de matériau réglable et une brosse à copeaux
- Garantie de deux ansCapacités de coupe
- 7”W x 12”D
- Ronde : 7”
- Arrondir à 45° : 4-1/2”