Motion
1R20X25X23

NTN
1R20X25X23

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI03235151
N° MFR1R20X25X23
Prix24.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R20X25X23

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI03235151
N° MFR1R20X25X23
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
Votre prix24.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7874 po
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    0.9843 po
  • Largeur totale
    0.9055 po
  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R20X25X23 est un roulement à rouleaux à aiguille avec un diamètre d’alésage de 0.7874 po, un diamètre extérieur de 0.9843 po et une largeur globale de 0.9055 po, pesant 0.068 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359251074
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    4547359251074

Aperçu

Description du fabricant
1R20X25X23 ROULEAU À AIGUILLES BRG