Motion
0005110200
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.008 po, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 3 po
N° D’ARTICLE MI03239507
N° MFR0005110200
Prix3.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.008 po, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 3 po
N° D’ARTICLE MI03239507
N° MFR0005110200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    3 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.0937 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    Droit
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • CUP_NON
    622424511025

Aperçu

Description du fabricant
51102 1/2X.008 PINCEAU TUBE NY
  • Longueur de la zone de la brosse : 3”
  • Longueur totale : 8-1/2”
  • Matériau de remplissage : nylon noir
  • Diamètre de remplissage : 0.008”
  • Taille de la tige : 1/8”
  • Applications : Nettoyage du bloc moteur, des têtes et des pièces assorties pendant le processus de reconstruction du moteur

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon