Motion
14000
Ponceuse à courroie Dynafile® - ligne droite, échappement avant, 0.50 ch, 31.00 pi3/min à charge, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03242895
N° MFR14000
Prix1,071.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à courroie Dynafile® - ligne droite, échappement avant, 0.50 ch, 31.00 pi3/min à charge, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03242895
N° MFR14000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,071.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    24.00 po
  • Largeur de la courroie
    0.13–0,50 po
  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Hauteur totale
    4.60 po
  • Longueur totale
    14.60 po
  • Poids de l’outil
    3.1 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    31.00 pcm
  • Mot-clé de description
    Ligne droite
  • Type d’échappement
    Avant
  • Puissance
    0.50 hp
  • Comprend
    11218 Bras de contact
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
14000 DYNAFILE D’AIR