Motion
KECR2025-1G

RAYOVAC
KECR2025-1G

Pile bouton - 2025, Chimie : Lithium, 3 volts, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI03243298
N° MFRKECR2025-1G
Prix1.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAYOVAC
KECR2025-1G

Pile bouton - 2025, Chimie : Lithium, 3 volts, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI03243298
N° MFRKECR2025-1G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    2025
  • Diamètre
    20 mm
  • Hauteur
    0.2
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    1.7

Détails

  • Capacité de la batterie
    165 mAh
  • Chimie de la batterie
    Lithium
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    3
  • Code Iec
    CR2025
  • Quantité du colis
    1
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
PILE AU LITHIUM KECR2025-1G 3V TAILLE 2025