Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée9.5 cm, 3.7400 po
- Longueur de la mâchoire11.00 mm
- Épaisseur de la mâchoire0.2 cm;0.0900 po
- Largeur de la mâchoire0.2600 po
- Longueur12.8 cm, 5.0500 po
- Longueur totale128 mm
- Longueur de pièce unique12.8 cm;5.0500 po
- Largeur d’une seule pièce0.7 cm;0.2600 po
- Poids de l’outil51 g, 1.8 oz
- Largeur de l’outil0.7 cm;0.2600 po
- Poids51 g, 1.8 oz
- Largeur0.7 cm, 0.2600 po
Détails
- Application16 AWG, coupe affleurante, petit fil, attaches autobloquantes
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)16 AWG
- DescriptionPince coupante diagonale, coupe-affleurement, légère, 5-Inch
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique
- Style de poignéeÀ ressorts, texturé
- Type de poignéeÀ ressort;Texturé
- Code d’harmonisation8203206030
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier traité thermiquement
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pince coupante à chasse d'eau avec couteau amélioré coupe le fil jusqu'à 16 AWG, produisant une coupe plate et à ras
- La coupe par pincement des pinces réduit considérablement l’effort de coupe et minimise le décollement
- Poignées conçues pour un meilleur contrôle de l’outil
- Le profil ultra mince augmente l’accès dans les espaces confinés
- Traitement thermique pour une durabilité accrue
- Ressort de rappel en acier pour un confort accru lors des coupes répétitives
- Idéal pour couper les petits fils, attaches autobloquantes et autres matériaux fins