Motion
6850L
Gants de travail universels Grit® bleus - grande taille, enduits de latex, manchette, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03248791
N° MFR6850L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail universels Grit® bleus - grande taille, enduits de latex, manchette, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03248791
N° MFR6850L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    10 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Gruau bleu
  • Type de protection
    Étanche
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 4112, FDA
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    30451436850355

Aperçu

Description du fabricant
TREMPETTE EN CAOUTCHOUC À GRAIN BLEU 6850L 10 PO
  • Première trempage du revêtement en caoutchouc lisse, deuxième trempage dans le caoutchouc granulaire sec pour une adhérence accrue
  • Doublure entrecroisée 100 % coton pour plus de confort et d’absorption
  • Résistant aux coupures et aux perforations
  • Fabriqué avec des matériaux approuvés par la FDA pour une utilisation dans les applications de transformation des aliments
  • Couleur : Aqua
  • Applications : applications abrasives, assemblage, manipulation de boîtes, manipulation de briques, construction, protection contre les coupures, agriculture, entretien général, manipulation de couteaux, aménagement paysager, plomberie et recyclage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté