Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot, réversible, de qualité alimentaire
- ApplicationEntretien, main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, entreposage
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc / Jaune
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail en tricot à cordes
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService standard
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsRéversible
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, entreposage
- IsoléNon
- Jauge de tricot7
- Capacité de blanchimentLavable à la machine
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9500 S
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants de travail en tissu
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Série9500
- Normes respectéesConforme aux normes ANSI/ISEA 105, 2024 , ASTM F1060 - 18, FDA
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceRéversible
- Type de pouceRéversible
- TypeTricot à cordes
- CUP_NON30451439500103
Aperçu
- Mélange de coton et polyester de calibre 7
- Réversible
- Pouce droit
- Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
- Ourlet superposé
- Excellent pour le lavage
- Fabriqué avec des matériaux acceptés par la FDA
- Couleur : Blanc
- Applications : zones réfrigérées, transformation des aliments, entretien général, manipulation des pièces, expédition/réception et usines automobiles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire