Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9 po
- Taille pour hommeL
- Taille pour femmesL
Détails
- Détails supplémentairesPoignet en tricot, réversible, tricot sans couture
- Poignée antidérapanteNon
- ApplicationMain-d’œuvre générale, entretien
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurBeige
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail en tricot à cordes, poids économique, calibre 7 , naturel, poignets à ourlet 100 % coton
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceÉconomie
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsRéversible
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieMain-d’œuvre générale, entretien
- IsoléNon
- Jauge de tricot7
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9638 LM
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Série9638 M
- Normes respectéesFDA, USDA
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeTricot à cordes
- CUP_NON30451439638981
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire