Motion
65699

BRADY
65699

Boîte de verrouillage de groupe - Portable, matériau en acier, cadenas 40 Max
N° D’ARTICLE MI03252932
N° MFR65699
Prix91.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65699

Boîte de verrouillage de groupe - Portable, matériau en acier, cadenas 40 Max
N° D’ARTICLE MI03252932
N° MFR65699

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3-1/2 po
  • Hauteur
    6 po
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Nombre maximal de cadenas
    40
  • Message
    Verrouillage de la boîte de verrouillage pour plus de sécurité
  • Langue du message
    Anglais
  • Montage
    Portable
  • Nombre de fenêtres
    0

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE VERROUILLAGE POUR BRADY 65699
  • Les boîtiers de verrouillage nécessitent moins de verrous et sont plus légers que les hayons sur les dispositifs d’isolation d’énergie délicats comme les disjoncteurs
  • Acier robuste, revêtement en poudre pour une résistance accrue à la rouille
  • Peut accueillir jusqu’à 12 cadenas sur le couvercle et un fermoir verrouillable à l’avant (verrous non inclus)
  • La fente à l’avant permet d’insérer les clés lorsque la boîte est verrouillée
  • Peut également être utilisé comme boîte de rangement verrouillable pouvant contenir jusqu’à 40 cadenas
  • Couleur : Rouge