Motion
17040E
Fluide de coupe - 55 gal, fût
N° D’ARTICLE MI03257999
N° MFR17040E
Prix3,781.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide de coupe - 55 gal, fût
N° D’ARTICLE MI03257999
N° MFR17040E
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
Prix3,781.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille
    55 gal.
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Perçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    • Raccords IPS de 1 1/2 po • Raccords emboîtables sur les ports d’entrée et de refoulement
  • Point d’éclair
    300 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Légère odeur
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Nom/numéro commercial
    Appuyez sur Magic Ep-Extra
  • Type
    Coupe
  • Indice de viscosité
    120

Aperçu

Description du fabricant
17040E LIQUIDE DE COUPE EP-XTRA
  • IPS 1 1/2 po
  • Raccords de raccord coulissant sur les ports d’entrée et de refoulement