Motion
60012CL
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258019
N° MFR60012CL
Prix20.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258019
N° MFR60012CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Gravité spécifique
    0.92

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Travail des métaux
  • Certification
    Certifié NSF(R) (norme de durabilité ou environnementale)
  • Couleur
    Bleu
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Norme de protection de l’environnement
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Caractéristiques et avantages
    • Biodégradable • Tolérance élevée à la chaleur • Faible émission de fumée • Base d’huile naturelle
  • Point d’éclair
    610 °F
  • Parfum
    Légère odeur
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    NSF H1 Qualité alimentaire
  • Nom/numéro commercial
    Taper sur l’huile magique Eco-Oil
  • Type
    Coupe
  • Viscosité
    34 cSt à 100 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLUIDE DE COUPE D’HUILE ECO 60012CL
  • Biodégradable
  • Tolérance élevée à la chaleur
  • Faible émission de fumée
  • Base d’huile naturelle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon