Motion
70005
Ventilateur de circulation portable - 36 po de diamètre, entraînement par courroie, 2 vitesses, matériau de lame en aluminium, 115 V, 1/2 hp, 5300 pi3/min, débit d’air de 7800 pi3/min, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03258806
N° MFR70005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation portable - 36 po de diamètre, entraînement par courroie, 2 vitesses, matériau de lame en aluminium, 115 V, 1/2 hp, 5300 pi3/min, débit d’air de 7800 pi3/min, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03258806
N° MFR70005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    36 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Puissance
    1/2 hp
  • Débit d’air maximal
    7800 pcm
  • Nombre de vitesses
    2
  • Vitesse
    450 tr/min, 660 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué UL/CUL
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
BDMC36C 36 VENTILATEUR À COURROIE 115V
  • 115V, monophasé, deux vitesses, ODP, moteur 1/2 hp
  • Hélice à trois lames en aluminium
  • Interrupteur à bascule à deux vitesses
  • Jantes en acier avec pneus en caoutchouc
  • Poignée avec cordon
  • Protecteurs, hélices et barillets à revêtement époxy
  • Garantie de deux ans
  • Homologué UL/CUL