Motion
RO2512-50SNP

SIOUX TOOLS
RO2512-50SNP

Ponceuse orbitale à air - 0.25 hp, orbitale aléatoire, 0.188 po de diamètre orbital, 13.00 pi3/min à charge, sans vide, tampon 5.00 po
N° D’ARTICLE MI03259897
N° MFRRO2512-50SNP
Prix346.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
RO2512-50SNP

Ponceuse orbitale à air - 0.25 hp, orbitale aléatoire, 0.188 po de diamètre orbital, 13.00 pi3/min à charge, sans vide, tampon 5.00 po
N° D’ARTICLE MI03259897
N° MFRRO2512-50SNP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix346.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Diamètre de l’orbite
    0.188 po
  • Hauteur totale
    3.300 po
  • Taille du tampon
    5.00 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/16 – 24
  • Poids de l’outil
    1.5 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    13.00 pcm
  • Puissance
    0.25 hp
  • Comprend
    Commandes de vitesse intégrées
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Style orbite
    Randomisé
  • Forme du tampon
    Circulaire
  • Type d’aspirateur
    Non sous vide

Aperçu

Description du fabricant
RO2512-50SNP PÂTE ORBITALE