Motion
TT94101
Taraud d’extension - série 749 , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage no 6 – 32 , UNC, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03260987
N° MFRTT94101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’extension - série 749 , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage no 6 – 32 , UNC, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03260987
N° MFRTT94101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.097 po
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    #6 – 32

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    749
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT94101 749 6-32 H3 2FL EXTENSION-6.2 CM CHARBON