Motion
TE63545
Roughing End Mill - 826 Series, Cobalt High Speed Steel Material, AlTiN, Square End, 3/4 in Mill Diameter, 4 Flutes, 1-5/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03264689
N° MFRTE63545
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roughing End Mill - 826 Series, Cobalt High Speed Steel Material, AlTiN, Square End, 3/4 in Mill Diameter, 4 Flutes, 1-5/8 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03264689
N° MFRTE63545
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’usine
    3/4 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    826
  • Type de tige
    Ballerines Weldon

Aperçu

Description du fabricant
TE63545 826 3/4 SE 4FL RONDELLE COB-