Spécifications
Dimensions
- Taille de la buseLarge
Détails
- CouleurBleu
- Type de marqueurTemporaire
- Température maximale150 °F
- Température minimale-20 °F
- Quantité du colis12
- SérieRINZ OFF(R) 44
- Matériau de surfaceMétal
- Plage de température-20 °F à 150 °F
- Style de busePuce
Aperçu
- Les marques peuvent facilement être retirées avec de l’eau. Les marques retirées ne pénétreront pas dans le fantôme ou ne saigneront pas lorsqu’elles sont peintes; identification facile des points de pression ou des défauts dans le métal; mécanisme d’action de la vanne empêchant la peinture dans le baril de sécher lorsque le capuchon est laissé; baril fileté qui peut être vissé dans un gabarit ou un appareil pour un processus de marquage continu; corps en aluminium robuste
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.