Motion
41458
Usine à bout sphérique - série 14MB , matériau en carbure, diamètre de 10 mm, longueur de coupe de 14 mm, diamètre de tige de 10 mm, longueur totale de 75 mm
N° D’ARTICLE MI03278687
N° MFR41458
Prix136.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 14MB , matériau en carbure, diamètre de 10 mm, longueur de coupe de 14 mm, diamètre de tige de 10 mm, longueur totale de 75 mm
N° D’ARTICLE MI03278687
N° MFR41458

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    14 mm
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    10 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Tige Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    14MB
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
41458 EM 0,3937 10MM BA 4FL DE CA