Motion
PAK371
Plateau d'égouttage - Polyéthylène, capacité de charge de 100 lb, capacité de puisard de 1.5 gal, dimensions : 12 x 16-5/8 x 3-7/8 po / 388 x 388 mm
N° D’ARTICLE MI03301404
N° MFRPAK371
Prix106.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau d'égouttage - Polyéthylène, capacité de charge de 100 lb, capacité de puisard de 1.5 gal, dimensions : 12 x 16-5/8 x 3-7/8 po / 388 x 388 mm
N° D’ARTICLE MI03301404
N° MFRPAK371
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
Prix106.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    12 x 16-5/8 x 3-7/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    100 lb
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Capacité du puisard
    1.5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS PAK371
  • Le plateau en polyéthylène résistant aux produits chimiques est doté d’un confinement de puisard intégré pour emprisonner les fuites et les gouttes pendant que vous travaillez
  • Les parois latérales translucides vous permettent d'inspecter facilement le niveau de liquide dans le puisard
  • Taille compacte pour table ou comptoir; idéal pour une utilisation en laboratoire
  • Bec verseur pour une vidange facile