Motion
QF50H
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane résistant à la chaleur, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03312637
N° MFRQF50H
Prix346.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane résistant à la chaleur, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03312637
N° MFRQF50H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix346.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    50
  • Épaisseur de l’élément
    1.6400 po
  • Diamètre extérieur
    5.0500 po
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de l’élément
    Uréthane résistant à la chaleur
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450053617
  • Plage de température de fonctionnement
    jusqu’à 177 °C (350 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450053617

Aperçu

Description du fabricant
QF50HINSERT