Motion
QF250T
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI03312656
N° MFRQF250T
Prix835.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI03312656
N° MFRQF250T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix835.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    250
  • Épaisseur de l’élément
    2.3200 po
  • Diamètre extérieur
    8.2000 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052733
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052733

Aperçu

Description du fabricant
QF250TINSERT