Motion
0001108800
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 po Arbor Dia, 1/4 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314298
N° MFR0001108800
Prix23.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 po Arbor Dia, 1/4 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314298
N° MFR0001108800
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
Prix23.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la soie
    0.0104 po
  • Diamètre de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    2 po
  • Diamètre (fil)
    0.010 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424110884

Aperçu

Description du fabricant
11088 2" CRIMPED WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté