Motion
22005
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314527
N° MFR22005
Prix285.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314527
N° MFR22005
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
Prix285.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    2 po
  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Diamètre
    6 po
  • Diamètre (fil)
    0.006 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424220057

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE FIL DE 22005 6 PO DE LARGEUR À L’AVANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon