Motion
0002232700
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314627
N° MFR0002232700
Prix194.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314627
N° MFR0002232700
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
Prix194.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Taille de l’arbre
    2 po
  • Diamètre de la brosse
    12 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    180
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424223270

Aperçu

Description du fabricant
ROUE ATB DE 22327 12 PO DE LARGEUR SUR LE VISAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté