Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre de la brosse1 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre1 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de poignéeTige
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- CUP_NON622424367493
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure