Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse3/4 po
- Longueur de la brosse2-1/2 po
- Diamètre0.7500 po
- Longueur totale9 po
- Diamètre de la tige0.1250 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soieDroit
- Type de poignéeTige et boucle
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- Type de spiraleSpirale simple
- CUP_NON622424511469
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure