Motion
0005114700
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.005 po, diamètre de brosse de 7/8 po, brosse de 3 po
N° D’ARTICLE MI03315775
N° MFR0005114700
Prix16.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de soie de 0.005 po, diamètre de brosse de 7/8 po, brosse de 3 po
N° D’ARTICLE MI03315775
N° MFR0005114700
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
Prix16.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    7/8 po
  • Longueur de la brosse
    3 po
  • Diamètre
    0.8750 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de la tige
    0.1680 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    Droit
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • CUP_NON
    622424511476

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE TUBULAIRE EN LAITON DE 51147 7/8 PO DE DIAMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté