Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0.135 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre0.1350 po
- Largeur de la face1.0000 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige0.0670 po
- Diamètre de la tige0.067 po
Détails
- Matériau de la soieCarbure de silicium
- Type de soieDroit
- Type de brosseInterne
- Matériau de remplissageCarbure de silicium
- Numéro de grain500
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeAction latérale
- CUP_NON622424564199
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation