Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-3/4 po
- Taille de la brosse1 po
- Épaisseur de la brosse5/16 po
Détails
- Matériau de la brosseSynthétique
- Matériau de la poignéePlastique
- Quantité du colis72 par boîte
- Type de peinturePeintures à l’huile
- Poignée télescopiqueNon télescopique
- CUP_NON622424860222
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure