Motion
0009901700
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316749
N° MFR0009901700
Prix48.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03316749
N° MFR0009901700
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
Prix48.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424990172

Aperçu

Description du fabricant
99017 BROSSE À MOLETTE MÉTALLIQUE SERTIE FACE MOYENNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté