Motion
0192911
Chaîne en acier inoxydable - 1/4 po, acier inoxydable au fini brillant, capacité de 1570 lb, diamètre de maillon de 0.25 po
N° D’ARTICLE MI03317048
N° MFR0192911
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne en acier inoxydable - 1/4 po, acier inoxydable au fini brillant, capacité de 1570 lb, diamètre de maillon de 0.25 po
N° D’ARTICLE MI03317048
N° MFR0192911
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.43 po
  • Lien Diamètre  
    0.25 po
  • Taille commerciale
    1/4 po

Détails

  • Type de chaîne
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Acier inoxydable au fini brillant
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Liens par pied ou compteur
    12/pi
  • Spécification du matériel
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    1570 lb

Aperçu

Description du fabricant
0192911 CHAÎNE