Motion
LL-1-D
Recharge de distributeur sans fil Laser Lite - Sans cordon, jetable, 32 dB, couleur mauve/jaune
N° D’ARTICLE MI03317732
N° MFRLL-1-D
Prix0.19 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge de distributeur sans fil Laser Lite - Sans cordon, jetable, 32 dB, couleur mauve/jaune
N° D’ARTICLE MI03317732
N° MFRLL-1-D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.19 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    32 dB
  • Couleur de la fiche
    Violet/Jaune
  • Matériau de la fiche
    Polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Forme en T profilée
  • Gamme de produits
    Laser Lite
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    033552002079

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHONS D’OREILLES SANS CORDELETTE LL-1-D EN MOUSSE LASER LGHT
  • 500 par recharge
  • Les couleurs vives rendent la protection visible
  • La mousse de polyuréthane autoréglable se dilate pour s’adapter à pratiquement tous les porteurs
  • Forme en T profilée pour une insertion et un port faciles
  • La peau lisse et résistante à la saleté en mousse à cellules fermées prévient l’accumulation de saleté
  • Offert dans un emballage en sac de papier et/ou avec des cordons en coton pour les industries de traitement [pulp & paper]
  • Les cartouches de rechange préremplies pour le distributeur de bouchons d’oreille HL400™ et les cartouches de rechange en vrac pour les distributeurs de bouchons d’oreille LS-400 et LS-500 permettent d’économiser du temps, du gaspillage et de l’espace
  • La mousse formable s’élargit pour s’adapter à la plupart des porteurs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté