Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Longueur15 po
- Profondeur globale16.5 po
- Dents par pouce18
Détails
- Lame(s) inclusesBimétallique 12 po
- Rangement de lame intégréStockage non intégré
- Matériau du cadreAluminium
- Style de cadreService standard
- Style de poignéeCaoutchouc
- Postes45 °, 90 °
- Types de produitsScie à arc
- Réglage de la tensionTension réglable
Aperçu
- La lame de 12 po peut être montée en 2 positions pour effectuer des coupes en angle de 45 degrés ou 90 degrés
- Grand bouton de tension pour un remplacement rapide et facile de la lame
- La conception à arc à haute résistance résiste à la torsion
- Poignées caoutchoutées pour un confort maximal
- Cadre léger en aluminium