Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition132° C
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Gravité spécifique0.864 à 20° C
- Contenu en COV0.1497
Détails
- ApparenceLiquide rougeâtre
- ApplicationUsage général
- CouleurRouge
- CompositionAlcool aliphatique, éther de glycol, distillats de pétrole léger, additifs exclusifs, distillats de pétrole gravement hydrotraité, silicone
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• ACTIVATION RAPIDE : pénètre en profondeur et déloge rapidement les pièces gelées et coincées. Fonctionne plus rapidement et plus efficacement en fonction de la formulation unique de ce pénétrant haute performance • RÉSISTANCE NON ÉLIMINÉE : Combat la corrosion et élimine la rouille • PÉNÉTRANT INDUSTRIEL : Déloge les pièces métalliques grippées, nettoie, pénètre et déplace l’humidité sur les pièces métalliques • PROTECT METAL : Huile pénétrante qui n’attaque pas et n’endommage pas le métal et qui est sécuritaire sur tous les métaux • APPLICATION DE PRÉCISION : Utiliser en petites quantités pour des applications précises avec une formule liquide
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair132°F (55.5°C) TOC
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable Catégorie 3
- Cote NSFH2
- OdeurSolvant
- Plage de pHpH : 5-6
- CUP_NON857236004100
- Viscosité3.18 cSt à 40° C
Aperçu
- AGISSEMENT RAPIDE : pénètre en profondeur et déloge rapidement les pièces gelées et coincées. Fonctionne plus rapidement et plus efficacement grâce à la formulation unique de ce pénétrant haute performance
- RÉSISTANCE INÉGALÉE : Combat la corrosion et élimine la rouille
- PÉNÉTRANT INDUSTRIEL : Déloge les pièces métalliques grippées, nettoie, pénètre et déplace l’humidité sur les pièces métalliques
- PROTÉGER LE MÉTAL : Huile pénétrante qui n’attaque pas et n’endommage pas le métal et qui est sécuritaire pour tous les métaux
- APPLICATION DE PRÉCISION : Utiliser en petites quantités pour des applications précises avec une formule liquide