Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur0.75 po
- Diamètre total11/16 po
- Longueur totale4-3/4 po
- Poids0.095 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurRose
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- Température de marquage maximale+150 °F
- Température de marquage min.-50 °F
- Quantité du colis144
- CUP_NON048615802275
Aperçu
- Une vraie peinture pour des marques durables et très visibles
- Marquage supérieur sur les surfaces rugueuses, rouillées ou sales
- Le marqueur de peinture solide élimine les buses de remplacement, l’affûtage ou l’amorçage, augmentant ainsi la productivité
- Le support en carton plat recyclable et facile à tenir protège Paintstik pour une utilisation maximale
- Résistant aux intempéries et aux UV pour des marques durables
- Offert en 3 tailles : standard 17 mm ( 11/16 po), fin 9.5 mm ( 3/8 po) et très grand 25.4 mm (1 po)
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis