Motion
3/8X25  4219M CARBURANT MARIN 40

GATES RUBBER CO
3/8X25 4219M MARINE FUEL 40

4219M Boyau industriel Marine Master de 3/8 po de diamètre intérieur, 2.8 Pression de service, Type de tuyau pour moteur et marin, nitrile - Matériau du tube de type C, Chloroprène - Matériau du couvercle de type A, Longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI03364417
N° MFR3/8X25 4219M MARINE FUEL 40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X25 4219M MARINE FUEL 40

4219M Boyau industriel Marine Master de 3/8 po de diamètre intérieur, 2.8 Pression de service, Type de tuyau pour moteur et marin, nitrile - Matériau du tube de type C, Chloroprène - Matériau du couvercle de type A, Longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI03364417
N° MFR3/8X25 4219M MARINE FUEL 40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.77 po
  • Poids
    6.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Raccords flexibles entre les conduites de distribution de carburant rigides et le moteur. Excellent pour les conduites de ventilation et les systèmes de contrôle des émissions. Convient aux mélanges marins de diesel et de gasohol d’éthanol, de méthanol et d’éthers jusqu’à 10 %.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053299458
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 257 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053299458
  • Pression de service
    2.8

Aperçu

Description du fabricant
350-0385 3/8X25FT 4219M MAÎTRE MARIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon