Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Diamètre min. de l’alésage28 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Longueur totale46 mm
- Poids0.64 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu95 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-028
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible64 kN/lb
- CUP_NON842058104084
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.