Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale4-3/8 po, 5-1/2 po, 6-3/4 po, 8-1/8 po, 9-1/8 po
- Gamme de tailles de clé1/4 x 5/16 à 3/4 x 7/8 po
- Tailles des clés1/2 x 9/16 po, 1/4 x 5/16 po, 3/4 x 7/8 po, 3/8 x 7/16 po, 5/8 x 11/16 po
Détails
- Style de poignéeSimple
- Accessoires inclusPochette à rouler en vinyle
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces5
- CUP_NON092644682452
- Type d’ensemble de clésExtrémité de la boîte à cliquet