Motion
CBTP0500
CHARIOT POUSSOIR DE 5 TONNES
N° D’ARTICLE MI03413695
N° MFRCBTP0500
Prix1,745.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARIOT POUSSOIR DE 5 TONNES
N° D’ARTICLE MI03413695
N° MFRCBTP0500
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
Prix1,745.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de bride de poutre compatible
    3-1/2 à 8.7 po
  • Hauteur de faisceau compatible
    10 à 24 po
  • Largeur maximale de la bride de poutre
    8.7 po
  • Largeur minimale de la bride de poutre
    3-1/2 po
  • Rayon de courbe minimum
    70 po
  • Poids
    149.00 lb
  • Diamètre de la bande de roulement de la roue
    4.92 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roues à roulement à billes blindées
  • Type de bride de poutre compatible
    Plat, fuselé
  • Série
    TCC
  • CUP_NON
    043927605002
  • Capacité de poids
    5 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT POUSSOIR CBTP0500 5 TONNES 3.5 PO-8.7 PO FL
  • Le choix économique pour la plupart des applications
  • Plaques latérales enveloppantes en acier, roues à double bande de roulement et roulements à billes blindés lubrifiés à vie
  • Accepte la plupart des palans à crochet
  • Le chariot s’ajuste facilement pour s’adapter à n’importe quelle bride de poutre dans la plage de réglage, jusqu’à une largeur de bride de 8.7”
  • Plaques latérales enveloppantes : les attaches offrent une sécurité supplémentaire pour augmenter la sécurité de l’opérateur et agissent comme des pare-chocs pour protéger les roues
  • Les roues à double bande de roulement s’adaptent à la bride conique ou à la bride de poutre plate dans la plage de réglage
  • Les roues comprennent des roulements à billes lubrifiés de façon permanente et blindés pour une longue durée de vie et un faible entretien
  • Disponible en modèles simples et à engrenages