Motion
TIH100M/MV

SKF
TIH100M/MV

Réchauffeur de roulement - Type à induction, Gamme d'alésages de 20 mm à 400 mm, Poids Brg max. de 264 lb
N° D’ARTICLE MI03417993
N° MFRTIH100M/MV
Prix12,229.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TIH100M/MV

Réchauffeur de roulement - Type à induction, Gamme d'alésages de 20 mm à 400 mm, Poids Brg max. de 264 lb
N° D’ARTICLE MI03417993
N° MFRTIH100M/MV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12,229.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Gamme d’alésages
    20 mm à 400 mm
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Type de radiateur
    Induction
  • Type de produit
    Réchauffeurs de roulement
  • CUP_NON
    7316572533277
  • Tension
    400-460 V

Aperçu

Description du fabricant
TIH100M/MV 460V BRG CHAUFFAGE
  • L’électronique de puissance avancée, avec contrôle précis du courant électrique, aide à contrôler l’augmentation de la température
  • L’option de réglage de la puissance en deux étapes (50 % et 100 %), permet de chauffer les petits roulements en toute sécurité et à une consommation d’énergie plus faible
  • Pour les composants de chauffage autres que les roulements, tous les appareils de chauffage sont équipés d’un mode de temps de chauffage
  • La protection thermique contre la surchauffe réduit le risque de dommages à la bobine d’induction et aux composants électroniques, améliorant ainsi la fiabilité et la sécurité
  • La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination par les débris ferreux après le chauffage
  • Disponible en différentes variantes de tension pour convenir à la plupart des tensions de fonctionnement dans le monde
  • Fourni avec des gants résistants à la chaleur pour améliorer la sécurité de l’opérateur
  • Garantie complète de trois ans